Lanternă inelară cu lupă 100 mm

Cod articol: 491545 100
Reducere
88,17 €
Preț valabil până la 31 mai 2024
La cerere
În stoc
587 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lentilei 100 mm
Grosisment (× ori) 1,75
⌀ cap 180 mm
Lungime braţ articulat A 140 mm
Lungime braţ articulat B 165 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de LED-uri 48
Tip produs Lanternă cu lupă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491545 100
EAN / GTIN 4045197699169

Descriere

Execuţie:

Lampă cu lupă cu LED-uri SMD de înaltă calitate pentru un câmp de lucru fără efect de orbire, fără umbre şi iluminat uniform. Imagine cu contur clar şi lipsită de distorsiune. LED-uri durabile (până la 50 000 h), consum redus de energie.
48 LED-uri SMD. Lentilă chituită suplimentară, ⌀ 22 mm, pentru grosisment de 3,5 ori.

Livrare:

Inclusiv acoperire a lentilei, clemă de prindere pe masă pentru grosimi ale plăcilor de 10 − 62 mm (Ref. 100 cu picior de masă).

Notă:

Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.