Riglă gradată din oţel Forma B 500 mm

Cod articol: 461100 500
(47,58 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,30 € /buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 866
Eroare de toleranţă 0,1 mm
Forma B
Lungime 500 mm
Secţiune transversală lăţime 24,5 mm
Secţiune transversală grosime 4,5 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461100 500
EAN / GTIN 4045197206848

Descriere

Execuţie:

Forma B: Muchii înalte şlefuite şi ajustate cu precizie. Părţi plate prelucrate optim. Cant de protecţie la capătul riglei gradate. O parte cu diviziuni clare în mm.