Riglă gradată din oţel, inoxidabilă 150 mm

Cod articol: 461630 150
(58,40 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 30,30 € /buc.
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
  • Standard: EG I
  • Material: Oţel superior, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG I
Divizare muchie superioară 1 mm
Divizare muchie inferioară 0,5 mm
Eroare de toleranţă 0,12 mm
Material Oţel superior, INOX
Secţiune transversală lăţime 18 mm
Secţiune transversală grosime 0,5 mm
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461630 150
EAN / GTIN 4007368118817

Descriere

Execuţie:

Din oţel inoxidabil, suprafaţă mată cu gradaţie clară. Muchie superioară gradată în mm, muchie inferioară gradată în 1/2 mm. Parte posterioară cu tabel de conversie inch / metri şi tabel cu ⌀ găurilor de filetat.