Riglă de atelier din oţel 500 mm

Cod articol: 461300 500
(29,76 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 500 mm
Secţiune transversală lăţime 40 mm
Secţiune transversală grosime 5 mm
Tip produs Lineal pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461300 500
EAN / GTIN 4045197206947

Descriere

Execuţie:

Fără gradaţii milimetrice. Din oţel, toate feţele sunt finisate şi lustruite.