• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Există o alternativă la acest produs

Compas de trasare cu arc 100 mm

Cod articol: 457005 100
Preț valabil până la 26 mai 2024
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Vârf înlocuibil nu
Deschiderea 80 mm
Secţiune transversală a braţelor 7×7 mm
Lungime L 100 mm
Tip produs Compas

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 457005 100
EAN / GTIN 4045197225634

Descriere

Execuţie:

Formă solidă cu brațe lungi, din oţel pentru scule. Vârfuri, respectiv suprafeţe de măsurare rectificate şi călite. Tijă dintr-o bucată cu o piuliţă de strângere, pentru o reglare rapidă şi fină. Tensionarea arcului este permanentă constantă datorită arcului inelar.
Cu vârfuri fixe.
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
    Lungime L (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături