Şublere de adâncime cu cârlig 200 mm

Cod articol: 418500 200

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 15,40 € /buc.
  • 12,50 € /buc.
La cerere
În stoc
355 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Gradaţie 1/20 mm
Lungimea vernierului 39 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Dimensiunea cârligului 20 mm
Dimensiunea cârligului b 5 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 8×3 mm
Ambalaj Husă
Tip produs Şublere de adâncime

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 418500 200
EAN / GTIN 4045197203694

Descriere

Execuţie:

Vernier cromat mat. Riglă de măsurare şi vernier cu gradaţie gravată clar. Riglă de măsurare curbă şi îngustă cu diviziune pe ambele părţi. Datorită reversibilităţii riglei de măsurare, aceasta poate fi utilizată şi ca şubler normal de adâncime. Suprafeţe de măsurare rectificate foarte fin.

Livrare:

Ref. 500L în cutie.