Calibru digital ABS cu decalaj de linie centrală 10,1-310mm, IP67, rolă cu degetul mare

Cod articol: 573-608-20
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 573-608-20
EAN / GTIN 4946368846361
Număr producător 573-608-20
L-Număr L40010 13951

Descriere

Descriere:

Calibrul pentru măsurarea distanței dintre centrele găurilor, vă oferă următoarele avantaje: Special pentru măsurarea de la un centru al găurii la altul. De asemenea, se pot face măsurători de la margine la centrul alezajului.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 10.1 - 300
Creșterea cifrei: 0,01 mm
Repetabilitate: 0,01 mm
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Într-o cutie, inclusiv 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 5 ani în condiții normale de utilizare