{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 300 mm | |
Gradaţie | 1/20 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ± 0,05 mm | |
Ajustare fină | da | |
Cioc măsurare | da | |
Lungimea ciocului | 90 mm | |
⌀ umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm | |
Tehnică de măsurare | analog | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Şubler digital pentru atelier |
Cod articol | 415090 300 | |
EAN / GTIN | 4062406065102 |