Şubler 300 mm

Cod articol: 415196 300
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 19,25 € /buc.
  • 22,70 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Citire 0,05 mm
Citire comutabilă mm / inch
Gradaţie 1/20 mm
Gradaţie vernier mm/Inch da
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Lungimea ciocului 90 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 10 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Greutate 0,44 kg
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415196 300
EAN / GTIN 4062406584245

Descriere

Execuţie:

Vernier şi suprafaţă de citire cromată mat antiorbire. Suprafeţe de măsurare călite şi rectificate. Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari şi a ⌀ pieselor. Cu şurub de fixare. Extremitatea ciocurilor în trepte şi rotunjite, pentru măsurări interioare.
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
    Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături