Şubler pentru atelier cu citire fără eroare de paralaxă şi reglaj fin 300 mm

Cod articol: 415170 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 22,70 € /buc.
  • 19,25 € /buc.
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Gradaţie 1/20 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,08 mm
Ajustare fină da
Blocare Şurub de blocare superior
Lungimea ciocului 90 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 10 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 415170 300
EAN / GTIN 4045197319012

Descriere

Execuţie:

Vârfuri de măsurare teşite pentru operaţii de măsurare pe fundul filetului şi în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte şi rotunjite pentru măsurări interioare. Gradaţie cu contrast puternic. Cu şurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafeţele de măsurare sunt călite.
Vernier plat pentru citire fără eroare de paralaxă, citire directă a dimensiunii interioare datorită gradaţiei adiţionale, reglare fină.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb