Set șublere digitale, cu indicator de adâncime pătrat, interval de măsurare 150 mm IP67 cu ieşire de date 3

Cod articol: 412691 3
Reducere
555,00 €
Setați prețul 3 buc. (139,00 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 51,00 € /buc.
  • 13,35 € /buc.
  • 28,30 € /buc.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,02 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412691 3
EAN / GTIN 4067263100249

Descriere

Execuţie:

Şubler digital IP67 cu ieşire de date. Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor 11,5mm. Durată de funcţionare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat la modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Se menţin valoarea măsurată şi punctul zero.
Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene care asigură o mânuire confortabilă. Şublerul este rezistent la apă, lichid de răcire, ulei şi praf, chiar şi când are cuplat cablul de date. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu Preset (ajustarea iniţială a valorii).

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
3× şubler Cod 412690 Ref. 150
3× şubler Cod 412690 Ref. 150

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948, interfaţă pentru tastatură Cod 498963.

Piese de schimb:

Capac ieşire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb