Set șublere, interval de măsurare 150 mm Vernier 1/50 3

Cod articol: 410107 3
Reducere
99,60 €
Setați prețul 3 buc. (26,80 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 13,35 € /buc.
  • 51,00 € /buc.
  • 28,30 € /buc.
La cerere
În stoc
481 livrabil imediat
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Tabel de fileturi: Tabel şublere

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,02 mm
Citire comutabilă mm / inch
Gradaţie 1/50 mm
Gradaţie 1/128 inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime ⌀ 1,6
Blocare Şurub de blocare superior
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 410107 3
EAN / GTIN 4067263100027

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie.
Gradaţii fine, contrast puternic.
Şurub de blocare a vernierului.
Cursor optimizat, ergonomic. Citire fără erori datorită gradaţiei în culori contrastante.
Suprafeţe de măsurare lepuite fin.

Livrare:

3 × şubler Cod 410105 Ref. 150.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb