{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,02 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,4 | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Înălţime cifre afişaj LCD | 9 mm | |
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | 20000 h | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 357 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412633 3 | |
EAN / GTIN | 4067263132868 |