{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 862 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | plat | |
Interfaţă | MAHR Sistem radio i-wi | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Sistem Reference Lock | |
Decuplare automată | da | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | 3 ani | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Dimensiune internaţională | CR2032 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 1 buc. CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 402738 150START | |
EAN / GTIN | 4059192064372 | |
Număr producător | 9105796 |