Şubler Vernier 1/50 150 mm

Cod articol: 410251 150

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Tijă de adâncime: plat
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,02 mm
Gradaţie 1/50 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,04 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime plat
Blocare Şurub de blocare superior
Lungimea ciocului 40 mm
Tehnică de măsurare analogic
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Husă
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 410251 150
EAN / GTIN 4059192001582
Număr producător 4100650

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie.
Gradaţii fine, contrast puternic.
Şurub de blocare a vernierului.
Suprafeţe de măsurare lepuite fin.
Fără gradaţie în inch.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb