Set de discuri textile din material abraziv pentru lustruire, 3 buc. Pentru netezire 100 mm

Cod articol: 555730 100
Setați prețul 3 buc. (8,31 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ inel 100 mm
Lăţime inel 14 mm
⌀ găurii 20 mm
⌀ inel reducţie 10 mm; 14 mm; 16 mm
Tip produs Inel textil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555730 100
EAN / GTIN 4013349627902
Număr producător L415681300

Descriere

Execuţie:

Discuri textile cutate sunt înfăşurate în jurul unui inel din metal (suport); setul conţine câte trei inele.
Consum economic al pastei de lustruire, durabilitate îndelungată − fără fragilizare.
Unipol® Discul textil este înfășurat în jurul unui inel din metal (suport).

Aplicaţie:

Inelele textile cutate pot fi prinse în orice număr şi lăţime. Pentru utilizare cu pastă de lustruire. De la etapa de lustruire prealabilă până la cea de obţinere a luciului intens (briliant) al metalelor (viteză periferică aprox. 25 − 30 m/s).
Material abraziv pentru netezire (INOX, metale neferoase) şi finisare fără luciu intens.

Notă:

Dorn de prindere pentru discuri textile, consultaţi Cod 555785.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb