Cilindru de preluare 3M™ MA-AC, 90 mm x 100 mm x 19 mm, pneumatic

Cod articol: 7000109252
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport valţ pentru satinare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000109252
EAN / GTIN 04046719063482
Număr producător 7000109252
L-Număr L51710 1471

Descriere

Execuţie:

Oferă o duritate reglabilă a curelei pentru a susține un finisaj superior
Accesoriu robust pentru o durată de viață lungă a produsului
Se utilizează cu unealta 3M™ Match & Finish
Instrument de potrivire și finisare 3M™
Portofoliul optimizat de scule, abrazivi și accesorii maximizează productivitatea

Descriere:

Această rolă este utilizată pentru a susține benzi abrazive și nețesute cu dimensiuni de 100 mm x 287 mm , 289 mm.

Caracteristică:

Proiectat perfect pentru consumabile 3M
Caracteristici excelente de rulare cu instrumentul de potrivire și finisare 3M
Obțineți un finisaj perfect al suprafeței
Unealtă de potrivire și finisare 3M™
Oferă o duritate reglabilă a curelei pentru a susține un finisaj excelent

Notă:

Utilizați cu unealta 3M™ Match & Finish