Pastă de şlefuit SiC 150

Cod articol: 552250 150
(53,83 € / 1 Kilogramm)
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie pastă de şlefuit SiC 150
Comparaţie granulaţie 55 µm - 88 µm
Grad de fineţe mediu − fin
Conţinut 250 g
Tip produs Pastă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552250 150
EAN / GTIN 4045197240101

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
5
Oţel < 900 N/mm²
 
5
Oţel < 1400 N/mm²
 
5
Oţel < 55 HRC
 
5
Oţel < 60 HRC
 
5
Oţel < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pastă de şlefuit (solubilă în ulei) cu carbură de siliciu (SiC), conţinut 400 g.

Aplicaţie:

Pentru lustruirea suprafeţelor şlefuite în prealabil.