Perie cilindrică în evantai suprafaţă abrazivă (A) / Ţesătură (A) 80CRS

Cod articol: 568473 80CRS
La cerere
În stoc
406 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 80
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
⌀ cilindrilor 100 mm
Lăţime cilindru 100 mm
Turaţie recomandată 2.800 min-1
Tip produs Perie cilindrică abrazivă cu lamele în evantai, din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 568473 80CRS
EAN / GTIN 4045197924599

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni standard ⌀ 100×100 mm resp. model îngust ⌀ 100×50 mm pentru prelucrarea suprafeţelor mici. Orificiu de prindere ⌀ 19 mm cu canal de pană multiplu.
Combinaţie între pânză de şlefuit şi material abraziv.

Aplicaţie:

Rezultat asemănător şlefuirii cu lamela cu granulaţie 80 / 120, poate fi folosit şi pentru îndepărtarea zgârieturilor sau pentru aplicarea stratului mătuit.

Notă:

Pentru compensarea lăţimii în cazul cilindrilor înguşti ⌀ 100×50 mm, se foloseşte setul de inele distanţiere Cod 568439.