Disc de şlefuire în evantai (pâslă) 115 mm

Cod articol: 566976 115

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,40 € / buc.
  • de la 2 buc.
    24,50 € / buc.
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Metale neferoase
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ discurilor 115 mm
Grad de duritate moale
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei plat
⌀ găurii 22,23 mm
Înălţime lamele 20 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Metale neferoase
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc de lustruire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566976 115
EAN / GTIN 4045197721280

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamelele din pâslă (înălţime 20 mm) amplasate vertical pe discul suport din fibră de sticlă oferă flexibilitate maximă şi răcire în timpul procesului de polizare.

Aplicaţie:

Pentru polizarea inoxului şi a metalelor neferoase în combinaţie cu pasta de polizare Cod 555740. Se va utiliza cu o viteză de lucru redusă (cca. 2000 − 3000 1/min).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb