Set de tampoane abrazive de şlefuit, 25 buc. Durable Flex 280

Cod articol: 556145 280
Setați prețul 25 buc. (58,40 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Comparaţie granulaţie 280 - 360
Grad de fineţe semifin
Structură material abraziv 280
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Lăţime 114 mm
Lungime 228 mm
Execuţie A Very Fine
Denumire 3M DF
Culoarea roşu
Tip produs Pad abraziv de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 556145 280
EAN / GTIN 8410001134413
Număr producător 64659

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv Durable Flex de înaltă performanţă cu distribuire extrem de densă a granulaţiei până la adâncimea materialului fibros. Noua structură a materialului abraziv permite un comportament mai agresiv de şlefuire, durabilitate maximă fără şarjare şi o suprafaţă finisată uniform. Flexibilitatea enormă uşurează utilizarea în locuri greu accesibile.
Material abraziv flexibil de înaltă performanţă cu distribuire extrem de densă a granulaţiei până la adâncimea materialului fibros. Structura specială a materialului abraziv permite un comportament mai agresiv de şlefuire, durabilitate maximă fără îmbâcsire şi o suprafaţă finisată mai uniform. Flexibilitatea enormă uşurează utilizarea în locuri greu accesibile.

Avantaj:

  • Se adaptează formei piesei.
  • Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) şi reduce dezvoltarea căldurii.
  • Finisare uniformă.
  • Utilizare uscată şi umedă.
  • Fără componente corozive.

Aplicaţie:

Pentru curăţare şi finisare manuală, ideal pentru a înlocui produsele din lâna de oţel.
Mediu / semifin: Utilizare universală pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare, a decolorărilor; pentru reşlefuirea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate sau pentru degresarea şi curăţarea înainte de lăcuire.

Livrare:

Set cu 25 de tampoane de șlefuit.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb