Paduri de lustruire cu scai, dur 115 mm

Cod articol: 567721 115

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,88 € / buc.
  • de la 25 buc.
    3,23 € / buc.
La cerere
În stoc
458 livrabil imediat
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate dur
⌀ discurilor 115 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Viteză periferică maximă 40 m/s
Turaţie recomandată 1.500 min-1 - 1.700 min-1
Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567721 115
EAN / GTIN 4062406566142

Descriere

Execuţie:

Discuri din pâslă pentru polizarea suprafeţelor preşlefuite în combinaţie cu pastele de lustruit Cod 555740 şi 552420 UNI. Partea imprimată este folosită pentru fixarea pe discul-suport.
Fabricat din lână pură de oaie. Pentru rezultate de lustruire mai rapide şi pentru mai puţine holograme, comparativ cu produsele din fibre sintetice.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lustruirea vopselelor şi metalelor.