Disc de şlefuire din material abraziv cu prindere cu scai 100

Cod articol: 566912 100

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,97 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,14 € / buc.
La cerere
În stoc
562 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 100
Grad de fineţe grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 125 mm
Execuţie A coarse
Culoarea maro
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566912 100
EAN / GTIN 4062406297770

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Discuri abrazive cu scai din material abraziv cu interstiţii pe suport textil, pentru o adeziune sigură. Cu calotă demontabilă de centrare pentru poziţionarea şi fixarea precisă a discului pe discul suport (vibraţii reduse cu aprox. 50 % cu discul abraziv cu scai Cod 566965).

Aplicaţie:

Pe polizoare unghiulare cu disc abraziv cu scai Cod 566960 respectiv 566965.
Pentru finisare, mătuire, suprapunere cu reducerea vizibilă a adâncimii rugozităţii, precum şi pentru lucrări uşoare de curăţare (de ex. îndepărtarea culorilor de revenire) şi debavurare.

Notă:

Pentru discuri de şlefuire cu scai pentru şlefuire prealabilă, consultaţi începând cu Cod 567705.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb