Set de role economice din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F 5

Cod articol: 557880 5
Setați prețul 5 buc. (0,57 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK114F
Material abraziv Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv A
Lăţimea rolelor economice 25 mm
Lungimea rolelor economice 50 m
Număr de role diferite 5
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557880 5
EAN / GTIN 2050001030344

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Granulaţie cu aderenţă foarte bună, putere de şlefuire înaltă şi durabilitate ridicată. Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.
Tip VSM KK 114 F: Ţesătură maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei şi petrol, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma.
Lungime 50 m, ambalaj cu cuţit de desprins integrat.
5 buc. = Echipare de bază cu câte 1 rolă economică granulaţie 40, 80, 150, 240, 400.

Aplicaţie:

Pentru şlefuirea manuală a metalului, dar şi pentru toate celelalte materiale.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb