Pietre de şlefuire diamantate galvanizate D91 2 mm

Cod articol: 552595 2
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Diamant
Prescurtare pentru material abraziv D
Descrierea formei Sferică
⌀ cap 2 mm
Lungimea capului 2 mm
Lungimea totală 45 mm
⌀ cozii 3 mm
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552595 2
EAN / GTIN 4045197724502

Tabel de aplicaţii

Carbură (HM)
 
15
Plastic, GRP
 
15
Piatră
 
15
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Contur rectificat cu mare precizie cu acoperire cu diamant. Foarte uşor de folosit şi durabilitate maximă datorită aliajului galvanizat cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru utilizarea manuală, pe roboţi industriali sau maşini de şlefuit interioare rotunde şi CNC pentru şlefuire fină a găurilor, razelor, contururilor precum şi debavurare şi teşire.
Pentru carbură, ceramică tehnică, fontă cenuşie şi fontă cu grafit nodular, sticlă, CRP / GRP.
Viteze periferice recomandate: Diamant uscat 8-18 m/s, diamant umed 15-25 m/s.

Notă:

Pietre de retuş şi reascuţire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.