Bandă abrazivă 3M™ Mesh Abrasive Strip Blue on Roll, 36471, 115 mm x 10 m, granulație 120, 10 role/pachet

Cod articol: 7100251024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100251024
EAN / GTIN 04054596903364
Număr producător 7100251024

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Lungime totală: 10 m
Lățimea totală: 70 mm

Descriere:

Rolele de foi 3M™ Blue Net Sheet Rolls sunt construite cu un amestec ceramic-mineral de abrazivi care asigură o rată de tăiere rapidă și o durată de viață lungă a foii. Acestea oferă, de asemenea, o îndepărtare excelentă a prafului atunci când sunt utilizate cu un sistem de aspirare a prafului.

Caracteristică:

Discuri abrazive care oferă performanțe excelente la un preț competitiv
Fabricat dintr-un amestec ceramic-mineral care asigură o rată de îndepărtare și o durabilitate excelente.
Echilibrată pentru performanțe excelente de șlefuire pentru îndepărtarea materialului, durabilitate și colectare a prafului
Extracție excelentă a prafului pentru sisteme de extracție noi sau existente - un upgrade de performanță și durabilitate pentru sistemele de extracție centrale, unitățile de extracție portabile și șlefuitoarele cu autoextracție.
Atașamentul 3M™ Hookit™ face ca schimbarea discurilor să fie rapidă și ușoară, iar gaura centrală permite reutilizarea ușoară a șmirghelului până la sfârșitul duratei sale de viață utilă.
Rolele conțin perforații pentru a asigura o rupere convenabilă a dimensiunii necesare a piesei. Acestea vă permit să alegeți lungimea benzii de care aveți nevoie pentru proiectul dumneavoastră.
Disponibil în granulații de la 80 la 320 în 2 lățimi - 70 mm (2,75 in.) și 115 mm (4,5 in.).
Combinat cu un sistem de șlefuire și de aspirare a prafului recomandat de 3M, creează sistemul ideal de aspirare a prafului pentru atelierul dumneavoastră.