Corp de polizat cu pâslă ⌀ cozii 6 mm ZY2010

Cod articol: 552212 ZY2010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,03 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,70 € / buc.
La cerere
În stoc
234 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Grad de duritate mediu
⌀ cap 20 mm
Lungimea capului 10 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Piatră de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 552212 ZY2010
EAN / GTIN 4045197723079

Descriere

Execuţie:

Pâslă dispusă în jurul cozii sub formă de lamele.

Aplicaţie:

Lucrări de polizare cu flexibilitate crescută şi adaptarea la contur. Prin utilizarea modelului de duritate medie urmat de modelul moale, pot fi generate suprafeţe foarte fine cu luciu de oglindă.

Notă:

Corpurile de polizat cu pâslă şi periile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinaţie cu pastele de şlefuit şi de lustruit precum Cod 552250 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 − 10 m/s.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături