Perie pentru ţevi, microabrazivă (SiC) Granulaţie 1000 1,2 mm

Cod articol: 574476 1,2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 1,2 mm
⌀ cozii Ds 0,7 mm
Lungime de lucru L3 12 mm
Tip produs Perie de ţevi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574476 1,2
EAN / GTIN 4017359290606
Număr producător 54520012

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Peri cu carbură de siliciu fină (SiC) cu granulaţie1000, ⌀ perilor 0,25mm, lungime totală 100mm.

Aplicaţie:

Periile din nylon abraziv acţionează eficient atât cu vârful, cât şi cu suprafeţele laterale ale perilor. Prin eliberarea constantă a materialului abraziv se garantează o acţiune abrazivă uniformă.Pentru debavurarea găurilor (transversale), canalelor inelelor O, precum și pentru curățarea și lustruirea duzelor și a găurilor mici pentru instalații hidraulice.
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
    ⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături