Perie cilindrică Nylon 3 mm

Cod articol: 578400 3
La cerere
În stoc
1.340 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ periei D1 3 mm
Lungimea totală L 300 mm
Lungime de lucru L3 100 mm
Tip produs Perie cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 578400 3
EAN / GTIN 4017359153581
Număr producător 542881

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Spirală de garnitură din peri de nylon.
Lungimea totală 300 mm, lungimea garniturii 100 mm.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea manuală şi debavurarea ţevilor, găurilor etc.
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
    ⌀ periei D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături