Freză de șlefuire cu strat de acoperire GARANT Master Cast - dur A0616

Cod articol: 547700 A0616
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master Cast
Materialul sculei AlTiSiN
Descrierea formei Cilindru
⌀ cap 6 mm
Lungimea capului 16 mm
Lungimea totală 55 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 547700 A0616
EAN / GTIN 4067263736592

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Descriere

Execuţie:

Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de așchiere, având în același timp o funcţionare silenţioasă și capacitate bună de ghidare. Fără aderență la așchii și rezultate excelente la suprafață.
⌀ cozii 6mm.
Potrivit pentru utilizarea în aplicații de degroșare și finisare. Cu strat de acoperire ultraperformant pentru o durabilitate mai mare, mai puţină căldură produsă și o aderență redusă a așchiilor.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Strat de acoperire ultraperformant pentru solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Substrat modern optimizat pentru oţeluri turnate.
  • durabilitate extrem de mare.

Aplicaţie:

Optimizat pentru prelucrarea fontei, oțelului, oțelului turnat, oțelului pentru scule și aliajelor de titan moale.
Optimizat pentru prelucrarea materialelor turnate dure și fragile, cum ar fi fontă, oțel și oțel turnat, oțel călit și oțel de scule. Adecvat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Materiale cu conductivitate termică redusă; reduceţi turaţia pentru a evita înalbăstrirea şi pătarea frezei de şlefuire.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături