{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Dantură Z7 | |
Simbol pentru dantură | Z7 | |
Tip de dantură | cu dantură încrucişată | |
Grad de fineţe a danturii | mediu | |
Materialul sculei | Carbură | |
Forma | Cilindrică cu dantură frontală | |
Descrierea formei | Cilindrică cu dantură frontală | |
⌀ cap | 12 mm | |
Lungimea capului | 25 mm | |
Lungimea totală | 65 mm | |
⌀ cozii | 8 mm | |
Tip produs | Freze șlefuire |
Cod articol | 543200 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4045197522313 |