Disc de debitat STANDARD ** pentru piatră 125 mm

Cod articol: 569700 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,58 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,14 € / buc.
La cerere
În stoc
245 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC
  • Descrierea formei: cotit
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Piatră; Piatră naturală; Piatră sintetică
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Carbură de siliciu (SiC)
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Specificaţie C30-BF
Forma 42
Descrierea formei cotit
⌀ discurilor 125 mm
Lăţimea discului 2,5 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 7,5 mm - 12,5 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat Piatră; Piatră naturală; Piatră sintetică
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 569700 125
EAN / GTIN 9003173677872
Număr producător 367787

Descriere

Execuţie:

Disc universal de retezat piatră (Specificaţii: C30-BF).

Aplicaţie:

Pentru pietre naturale şi sintetice, pietre refractare și beton.