Bandă de şlefuit (A) 237AA Trizact™ 120

Cod articol: 558475 120
(25,59 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    51,17 € / buc.
    (25,59 € / 1 Metre)
  • de la 10 buc.
    42,64 € / buc.
    (21,32 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 237AA
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 120
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 150 mm
Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
Denumirea producătorului 237AA Trizact™
Denumirea granulaţiei 3M A160
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558475 120
EAN / GTIN 2050001694133

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
Oţel < 60 HRC
 
25
Oţel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Particule abrazive în formă piramidală (A) bazate pe o structură tridimensională precisă, compusă din particule minuscule de minerale şi oxid de aluminiu. Pe parcursul şlefuirii sunt expuse continuu noi straturi de particule abrazive − până la stratul inferior al ţesăturii (ţesătura X).

Aplicaţie:

Pentru rezultate permanente de şlefuire fină pentru toate oţelurile, oţelurile crom-nichel, aliaje de cobalt, nichel şi titan.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568525.