Bandă de şlefuire din corindon normal (A) KK711X 40

Cod articol: 558110 40
(4,78 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,55 € / buc.
    (4,78 € / 1 Metre)
  • de la 10 buc.
    7,96 € / buc.
    (3,98 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie KK711X
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 40
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 75 mm
Lungimea benzii de şlefuit 2.000 mm
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558110 40
EAN / GTIN 4018875086865
Număr producător 708686

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
35
Oţel < 900 N/mm²
 
32
Oţel < 1400 N/mm²
 
20
Oţel < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastic, GRP
 
10
Lemn
 
23
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Bandă universală de şlefuit acoperită cu corindon normal (A). Suportul de şlefuit este proiectat optim pentru tipul de granulaţie şi de bandă de şlefuire.
Ţesătură X robustă pentru o rată mare de îndepărtare a materialului pe maşini de şlefuit staţionare.

Aplicaţie:

Utilizare universală pe toate materialele uzuale: oţel, metale neferoase, fontă, aliaje de aluminiu, lemn.

Notă:

Alte granulaţii, calităţi şi dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicaţiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de şlefuit pentru maşini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.