Bandă de şlefuit din material abraziv (A) SC-BS 100

Cod articol: 558492 100
(11,21 € / 1 Metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,70 € / buc.
    (11,21 € / 1 Metre)
  • de la 30 buc.
    3,09 € / buc.
    (9,36 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SC-BS
Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 100
Grad de fineţe grosier
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Lăţime bandă de şlefuit 10 mm
Lungimea benzii de şlefuit 330 mm
Denumirea producătorului SC-BS
Execuţie A coarse
Culoarea maro
Tip produs Bandă de şlefuit din material abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 558492 100
EAN / GTIN 2050001694140

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
15
Oţel < 900 N/mm²
 
10
Oţel < 1400 N/mm²
 
10
Oţel < 55 HRC
 
10
Oţel < 60 HRC
 
10
Oţel < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Plastic, GRP
 
10
Lemn
 
10
Lăcuit
 
10
Uni
 
10
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulaţie cu liant de răşină sintetică, durabilitate îndelungată, finisare uniformă a suprafeţelor, disipare bună a căldurii.
Bandă nylon, flexibilă pentru utilizare pe maşini manuale.

Aplicaţie:

Pentru rectificarea suprafeţelor şlefuite în prealabil sau periate pentru rezultate consecvente şi reproductibile. Sunt recomandate, de asemenea, pentru îndepărtarea stratului de rugină, a murdăriilor uşoare şi a decolorărilor.