Furtun spiralat PU 1/4 inch cu cuplaj de siguranţă din oţel ⌀ 8×12 mm 3 m

Cod articol: 080238 3
(18,40 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 10 bar
⌀ exterior al furtunului 12 mm
⌀ interior al furtunului 8 mm
Lungimea utilă a furtunului 3 m
Interval de temperatură -20 °C - 60 °C
Tip produs Furtun

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080238 3
EAN / GTIN 4062406523756

Descriere

Execuţie:

Furtun spiralat PU foarte uşor, flexibil şi rezistent la abraziune, spiralat, cu forţă bună de retragere. Rezistent la temperaturi de la -20 °C până la 60 °C.

Livrare:

Inclusiv GARANT cuplaj rapid de siguranţă din oţel şi niplu din oţel.