Cuplă rapidă Cu filet exterior 1/4 inch

Cod articol: 080170 1/4
La cerere
În stoc
479 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune maximă de lucru 35 bar
Racord filet exterior 1/4 inch
Valoare debit 1.000 l/min
Tip produs Cuplaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 080170 1/4
EAN / GTIN 4062406519377

Descriere

Execuţie:

Cuplaje cu închidere rapidă NW 7,2. Debit 1000 l/min (aer). Material alamă (lustruit). Presiune de exploatare: PN 35 bar / temperatură: -20 °C până la +100 °C.