Maşină de găurit şi înşurubat cu funcționare cu acumulator, fără acumulator și fără încărcător M12FDD2-2

Cod articol: 070214 M12FDD2-2
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie dur 37 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 450 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.700 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 35 mm
Greutate 1,2 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
recomandat pentru material lemn; lemn
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 12V, 2 viteze
USP2 Motor fără perii, interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13, fără acumulator şi fără încărcător

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070214 M12FDD2-2
EAN / GTIN 4058546376666

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE − Maşini de găurit şi înşurubat cu acumulator
Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, 2 viteze, cuplu de acţionare foarte puternic, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durabilitate mare.
Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare.
Iluminare cu LED a spaţiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
  • Motor POWERSTATE™ fără perii pentru putere mai multă cu formă constructivă compactă (lungime 168 mm).
  • Sistem electronic REDLINK PLUS™ pentru managementul inteligent al performanţelor şi protecţie la suprasarcină.
  • Reglare electronică a momentului în 16 trepte plus treaptă de găurire.

Avantaj:

Sistem electronic REDLINK PLUS™.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile sunt se găsesc începând de la Cod 073815 şi Cod 073840.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb