Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator neinclus GSR1890C

Cod articol: 070246 GSR1890C
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GSR 18V-90 C
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 36 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 64 Nm
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 630 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 2.100 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 68 mm
Greutate 1,1 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V
USP2 Motor fără perii, cu mâner moale, fără acumulator, în l-Boxx

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070246 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617213
Număr producător 06019K6002

Descriere

Execuţie:

  • Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi afişarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Mâner moale.

Este posibilă echiparea cu modul Connectivity.

Livrare:

Inclusiv L-BOXX, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 şi Cod 073863073867.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii