Polizor unghiular GWX 9-125S

Cod articol: 077050 9-125S
Produs nou
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GWX 9-125S
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 900 W
Interval de turaţie 2.800 min-1 - 11.000 min-1
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 2,1 kg
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Turaţie variabilă
Serie Sistem X-LOCK
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077050 9-125S
EAN / GTIN 3165140962568

Descriere

Execuţie:

  • Simplu şi repede: Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular, fără componente care se pot pierde şi fără scule suplimentare.
  • Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.
  • Complet: Gamă largă de polizoare unghiulare şi accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
  • Confort maxim datorită schimbării rapide şi complet fără scule a accesoriilor.
  • Fiabil: Accesoriile specifice unei direcţii de rotaţie nu mai pot fi montate greşit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecţie pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalarea corectă.
  • Lucrări curate fără zgârieturi enervante! Urme de şlefuire mai puţin pronunţate şi mult mai puţine datorită polizoarelor unghiulare.
Polizor unghiular 125 mm cu motor 900 W. Sistem X-Lock.

Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, husă de protecţie şi cutie de carton.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb