Polizoare unghiulare W850-125

Cod articol: 077132 W850-125
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului W 850-125
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 850 W
Turaţie de mers în gol 11.500 min-1
Racord filetat M14
⌀ maxim al discurilor 125 mm
Greutate 1,8 kg
Lungimea cablului 2,5 m
Blocaj contra repornirii da
Particularitate Protecţie la repornire
Tip produs Polizoare unghiulare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077132 W850-125
EAN / GTIN 4007430338006
Număr producător 603608000

Descriere

Execuţie:

Dumneavoastră definiți limita – nu mașina dumneavoastră.
Cu dispozitive de la 850 până la 1.900 de wați, veți găsi polizorul unghiular potrivit pentru fiecare cerință și fiecare aplicație.
Polizor unghiular compact şi maniabil, pentru lucrări uşoare.
  • Motor puternic cu capacitate bună de suprasarcină.
  • Protecţie la repornire după întreruperea alimentării.
  • Robust, universal şi economic: polizor unghiular puternic pentru fiecare aplicaţie.
  • Acoperire de protecţie sigură la răsucire.

Livrare:

Inclusiv apărătoare de protecţie cu protecţie la răsucire, set de prindere, mâner suplimentar și cheie cu două găuri.