Polizor dublu de banc, 230 V DS150P

Cod articol: 077530 DS150P
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DS 150 Plus
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere nominală 230 V
Putere absorbită 400 W
Turaţie maximă 2.980 min-1
⌀ discului de rectificat D 150 mm
Lăţimea discului de şlefuit T 20 mm
⌀ găurii discului de şlefuit H 20 mm
Greutate 10,2 kg
Lungimea cablului 1,8 m
Tip produs Polizor dublu de banc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077530 DS150P
EAN / GTIN 4061792225992
Număr producător 604160000

Descriere

Execuţie:

Polizor dublu de banc pentru șlefuire, ascuțire, debavurare și, în cazul în care se utilizează o perie de sârmă de oțel, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginii oțelului și metalelor. Lumina LED integrată luminează în mod optim zona de lucru. Funcționarea silențioasă maximă și durata lungă de viață a discurilor devin posibile datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.
  • Suporturi de piese care pot fi reglate fără scule.
  • Maşină puternică pentru lucrări solicitante de ascuţire, polizare şi debavurare.
  • Potrivit pentru utilizarea periilor rotunde din sârmă de oţel pentru îndepărtarea ruginii.
  • Lumină LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de lucru.
  • Motor de inducţie cu zgomot redus, vibraţii scăzute, fără întreţinere.
  • Funcţionare silenţioasă maximă şi durată lungă de viaţă a discurilor datorită flanşei de fixare de înaltă calitate.
  • Siguranţă maximă la locul de muncă datorită geamului de protecţie la scântei foarte mare şi stabil.

Livrare:

Include discuri de șlefuire din corindon normal 36 P și 60 N, sticle de protecție împotriva scânteilor, suport de piese și chei hexagonale.

Notă:

Discurile de şlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100 şi Cod 568733.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii