Polizor drept, GE710C

Cod articol: 077264 GE710C
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GE 710 Compact
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 710 W
Interval de turaţie 13.000 min-1 - 34.000 min-1
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
Greutate 1,4 kg
Vibraţie maximă conform EN 6,8 m/s2
Preselectare electronică a turaţiei da
Tip produs Polizor drept,

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 077264 GE710C
EAN / GTIN 4007430212313
Număr producător 600615000

Descriere

Execuţie:

Polizoarele drepte de la Metabo® se numără printre cele mai suple şi mai compacte echipamente de pe piaţă. Motoarele puternice ale polizoarelor drepte cu alimentare la reţea şi la acumulator oferă productivitate maximă cu precizie ridicată în indiferent de utilizare.
  • Gât de prindere precis, pentru utilizare staţionară.
  • Trepte de turaţie preselectabile.
  • Oprire electronică de siguranţă a motorului atunci când unealta este blocată, pentru lucrul în siguranţă.
Design compact extrem de scurt, pentru lucrul în curburi interioare sau în alte spaţii înguste.

Livrare:

Bucşă elastică 6 mm, 2 chei fixe.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii