Şurubelniţă cu percuţie cu acumulator M12FIWF12

Cod articol: 074014 M12FIWF12
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12FIWF12-422X
Număr de acumulatoare incluse 2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah; 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Moment maxim treapta 1 339 Nm
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M16
Număr de percuţii treapta 1 0 min-1 - 1.100 min-1
Număr de percuţii treapta 2 0 min-1 - 2.100 min-1
Număr de percuţii treapta 3 0 min-1 - 3.200 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Greutate 1,1 kg
Vibraţie maximă conform EN 1,5 m/s2
Utilizare tipică Heavy Duty
recomandat pentru material Oţel
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074014 M12FIWF12
EAN / GTIN 4058546225612
Număr producător 4933464616

Descriere

Execuţie:

  • Şurubelniţă FUEL™ cu percuţie şi acumulator, robustă, performantă, cu motor CE POWERSTATE™ fără perii.
  • Durabilitate îndelungată a motorului şi eficienţă energetică ridicată.
  • Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze şi mâner ergonomic pe mijloc, cu strat de material moale.
  • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Cu funcţionare pe dreapta / stânga şi control electronic al turaţiei.
  • Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor.
  • DRIVE CONTROL™ permite schimbarea rapidă între treptele de comutare, cu diferite setări ale turaţiei şi ale momentului de rotaţie.
Cu inel de distanţare.

Avantaj:

Model de vârf FUEL™.

Livrare:

Inclusiv 2×acumulatoare Li-Ion, încărcător, cutie HD.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături