Aspirator pentru suprafeţe umede şi uscate, cu acumulator GAS1810L

Cod articol: 070231 GAS1810L
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Debit volumic: 1.440

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GAS 1810L
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Volum recipient 7,5 l
Lungime furtun aspirare 1,6 m
Debit volumic 1.440 l/min
Greutate fără acumulator 6 kg
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070231 GAS1810L
EAN / GTIN 3165140995405
Număr producător 06019C6302

Descriere

Execuţie:

Aspirator cu acumulator pentru aspirare mobilă. Transport simplu şi manevrare comodă datorită curelei de purtat, de care poate fi prins aspiratorul.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător.
  • 1 × duza pentru podea, număr Bosch: 2608000707
  • 1 × duza pentru spații înguste, 250 mm, număr Bosch: 2608000661
  • 1 × Curea de umăr, număr Bosch: 2608000706
  • Set de role cu 4 piese, număr Bosch: 2608000705
  • 1 × Adaptor pentru scule electrice, număr Bosch: 2608000708
  • 1 × conductă colectoare, număr Bosch: 2608000659
  • 1 × filtru plat plisat, număr Bosch: 2608000663
  • 3tlg. Set de conducte de aspirație, număr Bosch: 2608000660
  • 1 × furtun, 1,6 m, număr Bosch: 2608000658

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare potrivite găsiți sub codurile 073851073866. Sistem de pornire automată potrivit găsiți sub codul 070237ff.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb