Cheie dinamometrică cu clichet reversibil 6 Nm

Cod articol: 656500 6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 54,60 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 6 Nm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta şi pe stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±4 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 197 mm
Intervalul momentului de torsiune 1 Nm - 6 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,1 Nm
Greutate 350 g
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 145 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 656500 6
EAN / GTIN 4000896173167
Număr producător 6106-1CT

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică uşor de utilizat, foarte compactă, cu un singur braţ, reglabilă prin intermediul scalei şi cu acţionare automată. Acurateţe la repetare extrem de ridicată, întrucât se utilizează numai materiale de calitate superioară iar piesele de uzură precum arcurile de comprimare sunt tratate în prealabil, respectiv sortate. Este posibilă strângerea spre dreapta sau spre stânga datorită comutării clichetului.
Cu un clichet reversibil încorporat fix − pentru strângerea pe dreapta şi pe stânga.
Unităţi de măsură: Nm
Cu clichet reversibil dantură fină HiPer (90 dinţi, unghi de funcţionare de 4°).

Funcţionare:

Cheia se desface „emiţând un semnal” (sonor clar şi tactil semnificativ), putând fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru serii medii până la mari.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Din valoarea indicată doar la strângerea pe dreapta: ±4 %.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Calibrarea este posibilă doar în cazul utilizării în partea dreaptă.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături