Cheie dinamometrică cotită cu scală 5 Nm

Cod articol: 657735 5

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 54,60 € /buc.
  • 131,50 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 5 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 222 mm
Intervalul momentului de torsiune 1 Nm - 5 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,025 Nm
Greutate 290 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 18,3 mm
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare optic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică lungă
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţie îndoire da
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 191,5 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 191,3 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 657735 5
EAN / GTIN 4045197684806

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ, reglabilă prin intermediul scalei şi cu acţionare automată. Mecanismul de declanşare face ca eliberarea nedorită să fie extrem de improbabilă. Strângere pe stânga prin împingerea prin canalul de antrenare.
Unităţi de măsură: Nm

Funcţionare:

La atingerea momentului presetat, cheia este comutată pe semnalizare tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Datorită declanşării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor cu moment reglat în prealabil pentru lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

±6 % din valoarea setată.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Capete de cheie ataşabile compatibile Cod 657582657950.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb