Tijă de 6 mm cu magnet cu suport de biţi 1/4 inch 140 mm

Cod articol: 659925 140
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală 140 mm
Lungime utilă 60 mm
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659925 140
EAN / GTIN 7610733220861
Număr producător 215.M-140

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 Ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 Ref. 200; 500 / 659918 / 659956 Ref. 200; 500 / 659957 Ref. 200; 500 / 659958 Ref. 200; 500 şi seturi de şurubelniţe de montaj Cod 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.