Șurubelniţă dinamometrică cu scală 15 cNm

Cod articol: 659949 15
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 86,60 € /buc.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: F 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 15 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 107 mm
Intervalul momentului de torsiune 1 cNm - 15 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,01 Nm - 0,15 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,1 cNm
16 mm
Afişaj analog
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare cu scală de reglare
Feedback de declanşare
Citire comutabilă cNm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 60 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659949 15
EAN / GTIN 4580125347700
Număr producător N1,5 LTDK-H

Descriere

Execuţie:

Reglabilă prin intermediul scalei micrometrice. Mâner din metal uşor, profilat.

Funcţionare:

La atingerea valorii presetate a momentului, şurubelniţa este comutată pe „semnalizare” (sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
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
    Momentul maxim (cNm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături