Şurubelniţă dinamometrică fără scală 34 cNm

Cod articol: 659934 34
Reducere
73,13 €
Preț valabil până la 31 mai 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 7400 pre-set, 89 mm
Momentul maxim 34 cNm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 133 mm
Momentul reglat 0,1 Nm
Intervalul momentului de torsiune 10 cNm - 34 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,1 Nm - 0,34 Nm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback de declanşare
Citire comutabilă cNm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Standard DIN EN ISO 6789
Greutate 122 g
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659934 34
EAN / GTIN 4013288179395
Număr producător 05074790001

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftformpentru transmiterea fără efort a momentelor necesare. Cu suport cu schimbare rapidă Rapidaptorpentru biţi de 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.
Reglarea momentului cu ajutorul unui dispozitiv de verificare a momentului (Cod 654300654460) şi a unei chei tubulare hexagonale SW7 (respectiv SW10 la Ref. 600). Şurubelniţele sunt presetate din fabrică cu valorile de moment necesare uzuale.

Funcţionare:

La atingerea momentului reglat în prealabil şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Momentul de slăbire este nelimitat.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Coadă de cuplare Rapidaptor cu mișcare liberă disponibilă prin magazinul nostru online (Cod 675035 Ref. 6,3F).